MOTOROLA - Radiopuhelin T92 H2O - Motorola T92 H20

Pro Technic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5031753006907

Sähkönumero

7417113

Toimittajan tuotenumero

188046

Tukkuerä

6

Motorola T92 H20 kelluva ja vesitiivis (IP67) radipuhelinpari



Motorola T92 H20
Vedenkestävä (IP67), kelluva ja laadukas PMR446-järjestelmän radiopuhelinsetti. 10 kilometrin kantama. Valittavana 8 kanavaa ja 121 lisäkoodia. Toimii mukana tulevalla akulla tai 3xAA paristolla (eivät sis. pakkaukseen). Mukana vyöklipsi (toimii myös pillinä), autolaturi, USB/ MicroUSB-latauskaapeli ja säilytyssalkku. Ominaisuudet mm. kaksitoiminen LED-taskulamppu (syttyy automaattisesti jos radiopuhelin putoaa veteen), handsfree-liitäntä, 20 soittoääntä, värinähälytys, ääniohjattu lähetys, kahden kanavan tarkkailutila, kuuntelutila (käytä kuten itkuhälytintä).

MOTOROLA -tuote

Tutustu MOTOROLA-sarjaan