MOTOROLA - Radiopuhelinpari - Motorola T82 extreme

Pro Technic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5031753007171

Sähkönumero

7417115

Toimittajan tuotenumero

188069

Tukkuerä

1

Radiopuhelinpari,roiskevesitiivis IPx4. Pakkaus sisältää: 2xMotorolaTALKABOUT T82 Extreme -radiopuhelinta, 2xhandsfree-kuulokkeet,2xMotorola-kaulanauhoja, 2xvyöklipsiä, 2xNiMH-akkua, 1xkaksipäinenMicroUSB-laturi, 1xsäilytyslaatikko, 16xyksilöintitarrat



Motorola TALKABOUT T82 Extreme -radiopuhelinsetti on loistava valinta vaativaan käyttöön. Säänkestävä (IPx4), moderni design sekä edistykselliset ominaisuudet varmistavat yhteydenpidon huimassakin menossa.

Ominaisuudet:

*suunniteltu kovaan käyttöön
*jopa kymmenen kilometrin kantama*
*valittavana 16 pääkanavaa, joilla 121 alikanavaa
*mukana tyylikäs säilytyslaatikko
*roiskevesitiivis (IPx4)
*voit käyttää myös handsfree-kuulokkeilla (kahdet kuulokkeet mukana pakkauksessa)
*MicroUSB-lataus (laturi mukana pakkauksessa)
*LED-taskulamppu
*virtaa säästävä näyttö
*värinähälytys
*lisenssivapaa, toimii PMR446-radiopuhelinjärjestelmässä.
*toimii 3xAA-paristoilla tai ladattavalla NiMH-akulla, joka tulee setin mukana.
*todellinen kantama riippuu aina maastosta ja olosuhteista.

Pakkaus sisältää: 2 x Motorola TALKABOUT T82 Extreme -radiopuhelinta, 2 x handsfree-kuulokkeet, 2 x Motorola-kaulanauhoja, 2 x vyöklipsiä, 2 x NiMH-akkua, 1 x kaksipäinen MicroUSB-laturi, 1 x säilytyslaatikko, 16 x yksilöintitarrat.

MOTOROLA -tuote

Tutustu MOTOROLA-sarjaan