MOTOROLA - Radiopuhelintarvike - Motorola XT185

Pro Technic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5031753009823

Sähkönumero

7417117

Toimittajan tuotenumero

D3P01611BDLMAW

Tukkuerä

6

Ammattikäyttöön. 16 pääkanavaa, joilla 121 alikanavaa. Roiskevesi- japölytiivis (IP54).. Lisenssivapaa. Paino 100 g. . Pakkaus sisältää:2xradiopuhelinta, 2xhf -kuulokkeet, 2xvyöklipsiä, 2xLitium-ioni-akkua,1xkaksipäinen MicroUSB-johto, 2xlataustelakka.



Motorola XT185 -radiopuhelinsetti on valmistettu ammattikäyttöön. Ne ovat XT-ammattisarjan edullisimmat radiopuhelimet niihin käyttötarkoituksiin, jotka eivät vaadi XT420/460 mallien äärimmäistä kestävyyttä. Motorola XT185 -radiopuhelinsetti on loistava valinta kevyempään ammattikäyttöön esimerkiksi rakennustyömaalle, varastoon tai kauppaan. Nämä radiopuhelimet ovat Sään- ja pölynkestävä (IP54) ja niissä kohtaavat moderni design ja pieni koko. Kestävyys ja edistykselliset ominaisuudet varmistavat yhteydenpidon vaativimmissakin olosuhteissa.
Ominaisuudet:
- suunniteltu ammattikäyttöön
- kestää kovia olosuhteita
- jopa kahdeksan kilometrin kantama*
- valittavana 16 pääkanavaa, joilla 121 alikanavaa
- roiskevesi- ja pölytiivis (IP54)
- voit käyttää myös handsfree-kuulokkeilla (kahdet kuulokkeet mukana pakkauksessa)
- MicroUSB-lataus (laturi mukana pakkauksessa)
- mukana 2x lataustelakka
- virtaa säästävä näyttö
- lisenssivapaa, toimii PMR446-radiopuhelinjärjestelmässä.
- toimii ladattavalla Litium-ioni-akulla, joka tulee setin mukana
- jopa 24 tunnin akunkesto
- mitat 4,7 x 2,1 x 1,36 cm ja paino 100 g
*todellinen kantama riippuu aina maastosta ja olosuhteista. Pakkaus sisältää: 2 x Motorola XT185 -radiopuhelinta, 2 x handsfree-kuulokkeet, 2 x kiinnitysnaru, 2 x vyöklipsiä, 2 x Litium-ioni-akkua, 1 x kaksipäinen MicroUSB-laturi, 2 x lataustelakka

MOTOROLA -tuote

Tutustu MOTOROLA-sarjaan