MP BOLAGEN - Ääneneristyspala DUCTEL - XTBO 308

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yhtenäinen
Seinä-/johtokanavan leveys - 80 mm
Seinäkanavan syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269317708
Sähkönumero
1420067
Toimittajan tuotenumero
MP-XTBO308
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
yhtenäinen
Seinä-/johtokanavan leveys:
80 mm
Seinäkanavan syvyys:
65 mm
pituus 3 m
Ääneneristyspaloilla voidaan vaimentaa johtokanavissa huoneesta toiseen siirtyvää ääntä. Kiinnitetään niissä olevan liimapinnan avulla johtokanavan kansiin, soveltuu 80 mm kansille. Liimataan seinän molemmille puolille tulevien kansien päihin kiinni. Palat on valmistettu avosoluisesta vaahtomuovipuristeesta.
Ääneneristyspaloilla voidaan vaimentaa johtokanavissa huoneesta toiseen siirtyvää ääntä. Kiinnitetään niissä olevan liimapinnan avulla johtokanavan kansiin, soveltuu 80 mm kansille. Liimataan seinän molemmille puolille tulevien kansien päihin kiinni. Palat on valmistettu avosoluisesta vaahtomuovipuristeesta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


