MP BOLAGEN - Alasottoputki - Duo Al 2300mm 2m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - muu
Pylvään korkeus - 2300...2300 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Pylvään leveys - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333501512
Sähkönumero
1474526
Toimittajan tuotenumero
MP-U810V
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
muu
Pylvään korkeus:
2300...2300 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Pylvään leveys:
98 mm
Osastojen lukumäärä:
1
Siirreltävä:
ei
Kiinnitystapa:
asennuslaippa
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä/alapuolella
Kattoasennus:
kyllä
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
1
Lattia asennus:
kyllä
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään syvyys:
103 mm
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Pylvään pinnoite:
muu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Läpivientiprofiili:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9010
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
muu
Kannen RAL-numero:
9010
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


