MP BOLAGEN - Alasottoputki - Flex Al 2100mm 2m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - muu
Pylvään korkeus - 2100...2100 mm
Kannen leveys - 50 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326458
Sähkönumero
1468530
Toimittajan tuotenumero
MP-U800V
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
muu
Pylvään korkeus:
2100...2100 mm
Kannen leveys:
50 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
kyllä
Pylvään leveys:
53 mm
Osastojen lukumäärä:
1
Siirreltävä:
kyllä
Säädettävä:
ei
Kiinnitystapa:
jalusta
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä
Kattoasennus:
kyllä
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
1
Lattia asennus:
kyllä
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Korkeudensäätö:
0 mm
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään syvyys:
68 mm
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Kannen syvyys:
2 mm
Pylvään pinnoite:
muu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Läpivientiprofiili:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9010
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
käsittelemätön
Kannen RAL-numero:
9010
Käytettävä poikkipinta:
3000 mm²
Saatavilla tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna. Tutustu joustavaan räätälöintipalveluumme: https://konfigurator.mpbolagen.se/
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


