Etusivu

MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 21x41 MP-V 3m MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 21x41 MP-V 3m MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 41 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 21 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333834023

Sähkönumero

1406873

Toimittajan tuotenumero

MP-231SV

Tukkuerä

1

Pituus:

3000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

41 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

21 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

5.19 kg

Väri:

musta

Jäyhyysmomentti ly:

1.1 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

5.27 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

0.94 cm³

Taivutusvastus Wz:

2.57 cm³

RAL-numero:

9005

Ankkurikisko, musta, MP-V 3m.