MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 21x41 MP-V 3m VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 41 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 21 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333834009

Sähkönumero

1467516

Toimittajan tuotenumero

MP-231V

Tukkuerä

8

Pituus:

3000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

41 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

21 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

5.19 kg

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Ankkurikisko MP-V 3000V

MP-ankkurikiskomallisto sisältää viisi erilaista mallia. MP-P-mallit toimivat keskikannakkeina kaapelitikkaille. MP-V ja järeämpi MP-FV (suositellaan leveydelle 600 mm–1000 mm) on tarkoitettu epäsymmetrisiin seinäkannakeasennuksiin. MP-DV on suunniteltu symmetrisiin seinäkannakeasennuksiin (epäsymmetrisessä käytössä se vastaa MP-FV-kiskoa). Malliston järein versio, MP-FDV, soveltuu pitkiin symmetrisiin ripustuksiin tai erityisen raskaisiin epäsymmetrisiin kuormiin.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan