MP BOLAGEN - Asennuskisko - C4 21x41 MP-V 1m KZn
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 41 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333035819
Sähkönumero
1467533
Toimittajan tuotenumero
MP-028Z
Tukkuerä
1
Pituus:
1000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
41 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
21 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
1.78 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Pintakäsittelyn paksuus:
60 µm
Ankkurikisko, tyyppi MP-V
Käytä liukumutteria (H=21 mm) sisäpuoliseen kiinnitykseen. Tilauksesta myös L=6m:n pituisena.


