MP BOLAGEN - Asennuskisko - MP-160S KeskikannatinBI,500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 500...500 mm
Malli / Tyyppi - pistoyksikkö
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuviton
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333003801
Sähkönumero
1467057
Toimittajan tuotenumero
MP-160S
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Malli / Tyyppi:
pistoyksikkö
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kantavuus:
1500 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
56...56 mm
Sisäpuolinen keskikannatin asennetaan tikashyllyn sisäpuolelle, eikä se vaadi ylimääräistä tilaa tikashyllyn alapuolelta. Kiinnitys tarvittaessa keskikannattimen kiinnikkeellä 14 673 26. Kierretanko (10 tai 16 mm) kiinnitetään kannattimen keskimmäiseen reikään. Kannatinkiskoon kiinnitys kiinnikkeellä 14 673 36. Seinäkannake 14 673 48 voidaan liittää keskikannakkeeseen asennusruuvisarjalla 14 673 45.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


