MP BOLAGEN - Asennuslevy - 112Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 175 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333047720
Sähkönumero
1406802
Toimittajan tuotenumero
MP-112Z4
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
175 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Väri:
sinkki
Asennuslevyä käytetään kojerasioiden, pistorasioiden, sekä yläjakeluun sijoitettavien laitteiden kiinnittämiseen. Liu'utetaan kaapelitikkaan kylkeen ja lukitaan painamalla lukituskielekkeet ruuvimeisselillä paikoilleen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


