MP BOLAGEN - Asennuslevy - 6552-33 RST Asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 200 mm
Levyn korkeus - 163 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401515
Sähkönumero
1468470
Toimittajan tuotenumero
MP-6552-33
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
200 mm
Levyn korkeus:
163 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Asennuslevy 6552-33 RST reiitetty
Asennuslevy - rei'itetty RST
Tarkoitettu mm. asennus- ja pistorasioiden asentamiseen.
Asennuslevy - rei'itetty RST
Tarkoitettu mm. asennus- ja pistorasioiden asentamiseen.


