MP BOLAGEN - Asennuslevy - 6675-48 As.prof HST 2000x88

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuslevy - 6675-48 As.prof HST 2000x88

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 88 mm

  • Levyn korkeus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401706

Sähkönumero

1468493

Toimittajan tuotenumero

MP-6675-48

Tukkuerä

1

Levyn leveys:

88 mm

Levyn korkeus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

vaaka-/pystysuuntainen

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

6675-48 Asennusprofiili HST 2000x88



Asennusprofiili HST
2 m HST asennusprofiili