MP BOLAGEN - Asennuslevy - 953Z4 C4 Fe mount.plate

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Materiaalin laatu - muu
Käyttölämpötila - -40...120 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333135168
Sähkönumero
1467353
Toimittajan tuotenumero
MP-953Z4
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Väri:
sinkki
Rei'itetty asennuslevy 180x175mm. Kiinnittyy hyllyyn, lukitusmekanismilla. valaisinkiskolle sekä levyhyllylle
Asennuslevy kaapelihyllyyn tai valaisinripustuskiskoon kun käytetään ulkopuolista ripustusta. Rei'itetty asennuslevy on esivalmisteltu yleisimpiin asennuskalusteisiin soveltuvilla kiinnityspisteillä. Korkealuokkainen teräs sekä erittäin kestävä Z4 pinnoite mahdollistaa käytön haastavissa olosuhteissa sekä sisä- että ulkotiloissa.
Asennuslevy kaapelihyllyyn tai valaisinripustuskiskoon kun käytetään ulkopuolista ripustusta. Rei'itetty asennuslevy on esivalmisteltu yleisimpiin asennuskalusteisiin soveltuvilla kiinnityspisteillä. Korkealuokkainen teräs sekä erittäin kestävä Z4 pinnoite mahdollistaa käytön haastavissa olosuhteissa sekä sisä- että ulkotiloissa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


