MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-109S Asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 105 mm
Levyn korkeus - 250 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333023885
Sähkönumero
1467472
Toimittajan tuotenumero
MP-109S
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
105 mm
Levyn korkeus:
250 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Asennuslevy S
Valaisinasennuslevyt kaikille tikastyypeille
MP-111 S on tarkoitettu tikastyypille MP-FZ. MP-109 S on tarkoitettu tikastyypeille MP-S, PZ ja AZ.
Valaisinasennuslevyt kaikille tikastyypeille
MP-111 S on tarkoitettu tikastyypille MP-FZ. MP-109 S on tarkoitettu tikastyypeille MP-S, PZ ja AZ.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


