Varastointi päättyy

MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-110SL Asennuslevy SL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-110SL Asennuslevy SL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 180 mm

  • Levyn korkeus - 175 mm

  • Malli / Tyyppi - pystysuora

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333024066

Sähkönumero

1467478

Toimittajan tuotenumero

MP-110SL

Tukkuerä

1

Levyn leveys:

180 mm

Levyn korkeus:

175 mm

Malli / Tyyppi:

pystysuora

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Asennuslevy SL

Asennuslevy dataliittimille
MP-110 SK Keystone
MP-110 SL Lexcom/Actassi