MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-111S Asennuslevy S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 105 mm
Levyn korkeus - 300 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333026053
Sähkönumero
1467471
Toimittajan tuotenumero
MP-111S
Tukkuerä
30
Levyn leveys:
105 mm
Levyn korkeus:
300 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Asennuslevy S
Valaisinasennuslevyt kaikille tikastyypeille
MP-111 S on tarkoitettu tikastyypille MP-FZ. MP-109 S on tarkoitettu tikastyypeille MP-S, PZ ja AZ.
Valaisinasennuslevyt kaikille tikastyypeille
MP-111 S on tarkoitettu tikastyypille MP-FZ. MP-109 S on tarkoitettu tikastyypeille MP-S, PZ ja AZ.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


