MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-112SD Asennuslevy SD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 175 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333038827
Sähkönumero
1467474
Toimittajan tuotenumero
MP-112SD
Tukkuerä
2
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
175 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Asennuslevy SD
Asennuslevy + jakorasia IP55
Levyyn on kiinnitetty valmiiksi IP55 jakorasia (AP9). Jakorasiassa on 10 kpl läpivientejä. Toimitetaan ilman liitintä.
Asennuslevy + jakorasia IP55
Levyyn on kiinnitetty valmiiksi IP55 jakorasia (AP9). Jakorasiassa on 10 kpl läpivientejä. Toimitetaan ilman liitintä.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


