MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-112SF Asennuslevy SF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 175 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333038957
Sähkönumero
1467475
Toimittajan tuotenumero
MP-112SF
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
175 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy SF
Asennuslevy + pistorasia IP21
Levyyn on kiinnitetty maadoitettu kaksiosainen pistorasia IP21 pohjalevyllä.
Asennuslevy + pistorasia IP21
Levyyn on kiinnitetty maadoitettu kaksiosainen pistorasia IP21 pohjalevyllä.


