MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-298S Asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 130 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333135557
Sähkönumero
1467812
Toimittajan tuotenumero
MP-298S
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
130 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Asennuslevy S
Asennuslevy
Levy kiinnitetään asennusruuveilla MP-937.
Asennuslevy
Levy kiinnitetään asennusruuveilla MP-937.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


