MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-738Z Asennuslevy

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 180 mm

  • Levyn korkeus - 120 mm

  • Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333055763

Sähkönumero

1467254

Toimittajan tuotenumero

MP-738Z

Tukkuerä

10

Levyn leveys:

180 mm

Levyn korkeus:

120 mm

Malli / Tyyppi:

vaaka-/pystysuuntainen

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Materiaali:

teräs

Asennuslevy Z

Asennuslevy
Asennuslevy on tarkoitettu mm. jakorasioiden ja pistorasioiden asennuksiin. Saadaan aukotettuna tai umpinaisena.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan