MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-954SK Asennuslevy SK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 130 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333134949
Sähkönumero
1467871
Toimittajan tuotenumero
MP-954SK
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
130 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Asennuslevy , 12 keystone paikkaa. valaisinkiskolle sekä levyhyllylle
Asennuslevy. Asennuslevy on tarkoitettu mm. jakorasioiden ja pistorasioiden asennuksiin. Saadaan aukotettuna tai umpinaisena.
Asennuslevy kiinnitetään levyhyllyn ja valaisinkiskon reunaan.
Asennuslevy. Asennuslevy on tarkoitettu mm. jakorasioiden ja pistorasioiden asennuksiin. Saadaan aukotettuna tai umpinaisena.
Asennuslevy kiinnitetään levyhyllyn ja valaisinkiskon reunaan.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


