MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-955S Asennuslevy reijit.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 130 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
EAN-koodi
7394333135137
Sähkönumero
1467354
Toimittajan tuotenumero
MP-955S
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
130 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Asennuslevy reijitetty S


