MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6102-48 HST Seinäkannatin 300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 374 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400266
Sähkönumero
1414967
Toimittajan tuotenumero
MP-6102-48
Tukkuerä
1
Pituus:
374 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...300 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Seinäkannatin 6102-48 HST Tikashyllylle 300, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120
Seinäkannatin HST
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.
Seinäkannatin HST
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.


