MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6103-48 HST Seinäkannatin 400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 474 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400280
Sähkönumero
1414968
Toimittajan tuotenumero
MP-6103-48
Tukkuerä
1
Pituus:
474 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...400 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Seinäkannatin 6103-48 HST Tikashyllylle 400, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120
Seinäkannatin HST
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.
Seinäkannatin HST
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.


