MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6330-48 HST lattia/seinäk VAS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400969
Sähkönumero
1414958
Toimittajan tuotenumero
MP-6330-48
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Lattia ja seinäkiinnitin 6330-48 HST vasen
Lattia- ja päätykiinnike
Lattia- ja päätykiinnike HST
Lattia- ja päätykiinnike
Lattia- ja päätykiinnike HST


