MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6432-33RST kannattimentuki 800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 800 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 55 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401294
Sähkönumero
1468402
Toimittajan tuotenumero
MP-6432-33
Tukkuerä
1
Leveys:
40 mm
Pituus:
800 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
55 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Kannattimen tuki 6432-33 RST pituus 800, käytetään kiskon taipumisen vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30)
Kannattimen tuki RST
Käytetään kiskon taipuman vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30).
Kannattimen tuki RST
Käytetään kiskon taipuman vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30).


