MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6541-33 RST Ankkurilevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 100 mm
Levyn korkeus - 340 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401492
Sähkönumero
1468472
Toimittajan tuotenumero
MP-6541-33
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
100 mm
Levyn korkeus:
340 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Ankkurilevy 6541-33 RST, Asennetaan tikaspuolien väliin
Asennuslevy RST
Asennetaan tikashyllyn puolien väliin.
Asennuslevy RST
Asennetaan tikashyllyn puolien väliin.


