MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6660-48 haaraliitin HST vasen

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Malli / Tyyppi - kulman liitoskappale

  • Liitäntätapa - ruuviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400884

Sähkönumero

1414948

Toimittajan tuotenumero

MP-6660-48

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Malli / Tyyppi:

kulman liitoskappale

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

182 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

55...55 mm

Haaraliitin 6660-48 HST vasen, tikashyllyihin 150-600

Haaraliitin HSR
Vaakaliitoksiin. Ruuvit ja mutterit sisältyvät toimitukseen.