MP BOLAGEN - Asennustarvike - 760Z Fe C4 Kattokiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 30 mm
Pituus - 35 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333122007
Sähkönumero
1467282
Toimittajan tuotenumero
MP-760Z
Tukkuerä
10
Leveys:
30 mm
Pituus:
35 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sarana:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kuumasinkitty kattokannatin kierretangolle.
Kattokiinnitintä käytetään, kun asennus tapahtuu kierretankoripustuksen avulla. Kierretanko kiinnitetään kattokiinnittimeen kahdella mutterilla, MP-044.
Kattokiinnitintä käytetään, kun asennus tapahtuu kierretankoripustuksen avulla. Kierretanko kiinnitetään kattokiinnittimeen kahdella mutterilla, MP-044.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


