MP BOLAGEN - Asennustarvike - C4 2x 41x41 MP-FDV 3m KZn

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennustarvike - C4 2x 41x41 MP-FDV 3m KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot375 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Korkeus:

41 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu

Malli / Tyyppi:

kaksoisprofiili

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 41 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333034553

Sähkönumero

1467101

Toimittajan tuotenumero

MP-238Z

Tukkuerä

1

Pituus:

3000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

41 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

41 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

kaksoisprofiili

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

15.2 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Pintakäsittelyn paksuus:

60 µm

Ankkurikisko MP-FDV 3000Z

Kaksoisankkurikisko MP-FDV 2x41x41mm
Käytä liukumutteria (H=41 mm) sisäpuoliseen kiinnitykseen. Pituus 3 m. Tilauksesta myös 6 m:n pituisena

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan