MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-203Z Vaakanivelliitos FZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Malli / Tyyppi - pituus- ja kulmaliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333014289
Sähkönumero
1467092
Toimittajan tuotenumero
MP-203Z
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Pituus:
210 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
100...100 mm
Vaakanivelliitos tyypille MP-FZ
Täyttää vaatimukset potentiaalintasaukselle standardi SS-EN 61537:2001 mukaisesti. 4 kpl lukkopulttisarjoja MP-947 Z tarvitaan jokaista jatkokappaletta varten.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


