MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-248Z Harjateräskiinnike Z

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333038247

Sähkönumero

1467523

Toimittajan tuotenumero

MP-273Z

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Harjateräskiinnike seinäsennukseen. Käytetään MP-270Z kiinnityssankojen (2 kpl) kanssa.

Kiinnike sopii enintään Ø28 mm harjateräkselle. Seinäkannake kiinnitetään kahdella kiinnikkeellä harjateräkseen.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan