MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-647S Erotuslevyn tuki 200S

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - raita/viiva

  • Kiinnitystapa - nepparikiinnitys

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333140049

Sähkönumero

1467705

Toimittajan tuotenumero

MP-647S

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

raita/viiva

Kiinnitystapa:

nepparikiinnitys

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu pystyhyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Erotuslevyn tuki 200S

Nippusidetuki/erotuslevyn tuki
Tarkoitettu kaapelien tai erotuslevyn nippusidekiinnitykseen. Tuki napsautetaan kiinni levyhyllyyn. Kanavaleveyksiä on saatavissa 25 mm:n portaissa.