MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-702E Vaijeriripustus E 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333145709
Sähkönumero
1467701
Toimittajan tuotenumero
MP-702E
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Vaijeriripustus E 2m
Vaijeriripustus
Vaijeri Ø2 mm, pikalukolla. Maks.kuorma 45 kg, varmuuskerroin 5:1.
Vaijeriripustus
Vaijeri Ø2 mm, pikalukolla. Maks.kuorma 45 kg, varmuuskerroin 5:1.


