MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-707E Vaijerir+kiin+koukk 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333145983
Sähkönumero
1467955
Toimittajan tuotenumero
MP-707E
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Vaijeriripustus 2mm pikakiinnikkeellä ja koukulla MP-707 E 3m. Kantavuus 125 kg
Vaijeriripustus 2 mm koukulla
Vaijeri (Ø 2 mm) pikakiinnikkeellä ja koukulla. Voidaan kiinnittää suoraan metalli kattojen reikiin (Ø 8 mm). Koukku napsahtaa reikään ja lukittuu ilman lisätoimia. Kantavuus 125 kg, ≥ 1,7 kertaa suurin sallittu kuorma.
Vaijeriripustus 2 mm koukulla
Vaijeri (Ø 2 mm) pikakiinnikkeellä ja koukulla. Voidaan kiinnittää suoraan metalli kattojen reikiin (Ø 8 mm). Koukku napsahtaa reikään ja lukittuu ilman lisätoimia. Kantavuus 125 kg, ≥ 1,7 kertaa suurin sallittu kuorma.


