MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-715S Ripustuslanka 2000S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Profiilin muoto - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333141435
Sähkönumero
1467699
Toimittajan tuotenumero
MP-715S
Tukkuerä
1
Pituus:
2000 mm
Profiilin muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
4 mm
Rei'ityksen tyyppi:
ei ole
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ripustuslanka 2000S
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


