MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-758V Keskikannatintuki VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 23 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333050423
Sähkönumero
1467973
Toimittajan tuotenumero
MP-758V
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Korkeus:
23 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
230 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...400 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Keskikannatintuki 300-600 mm
Käytetään yhdessä keskikannattimen MP-757 kanssa leveyksillä 300– 600 mm, jotta estettäisiin lankahyllyn reunojen taipuminen suuremmilla kaapelikuormilla. Tuki ruuvataan kiinni keskikannattimeen asennusruuveilla MP-937 vasta sen jälkeen, kun lankahylly on ensin asennettu keskikannattimeen
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


