MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-784C Taivutuslevy 300C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - anodisoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333056869
Sähkönumero
1467549
Toimittajan tuotenumero
MP-784C
Tukkuerä
10
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Taivutuslevy 300C
Taivutuslevy
Taivutuslevy on valmistettu alumiinista ja sitä käytetään pehmeämpityyppisten kaapelien ylös- ja alasvienneissä.
Taivutuslevy
Taivutuslevy on valmistettu alumiinista ja sitä käytetään pehmeämpityyppisten kaapelien ylös- ja alasvienneissä.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


