MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-785C Taivutuslevy 400C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - anodisoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333057125
Sähkönumero
1467550
Toimittajan tuotenumero
MP-785C
Tukkuerä
10
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Taivutuslevy 400C
Taivutuslevy
Taivutuslevy on valmistettu alumiinista ja sitä käytetään pehmeämpityyppisten kaapelien ylös- ja alasvienneissä.
Taivutuslevy
Taivutuslevy on valmistettu alumiinista ja sitä käytetään pehmeämpityyppisten kaapelien ylös- ja alasvienneissä.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


