MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-788C Säteenrajoitin C

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - anodisoitu

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333058221

Sähkönumero

1467559

Toimittajan tuotenumero

MP-788C

Tukkuerä

10

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Säteenrajoitin C

Säteenrajoitin
Säteenrajoitinta käytetään helposti vaurioituvien kaapelien syötössä alaspäin lankahyllyltä. Säteenrajoitin on alumiinia ja se napsautetaan paikoilleen lankahyllyyn. MP-786 C sopii 200 mm:n leveydelle lukuunottamatta lankahyllyn keskiosaa MP-787 C sopii 300 mm:n leveydelle paitsi ei hyllyn keskiosaan. MP-788 C sopii leveyksille 400, 500 ja 600 mm sekä myös kaikkien lankahyllyjen keskiosaan.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan