MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-821AZ As.pro. MP-MK 50AZ 2m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-821AZ As.pro. MP-MK 50AZ 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

  • Materiaalin laatu - muu

  • Käyttölämpötila - -40...120 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333042053

Sähkönumero

1467538

Toimittajan tuotenumero

MP-821Z4

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Väri:

sinkki

Asennusprofiili kaapelien kiinnittämiseen. Aukotuskuvion pituus 200 mm. 1,25 mm teräslevy. L=2m

Profiili ainutlaatuisella herkkusienikuviolla mahdollistaa eri kaapelien helpon kiinnittämisen. Korkealuokkainen teräs sekä erittäin kestävä Z4 pinnoite mahdollistaa käytön haastavissa olosuhteissa sekä sisä- että ulkotiloissa.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan