MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-823S AsennusprofiiliMP-MK

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333042923

Sähkönumero

1467302

Toimittajan tuotenumero

MP-823S

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Korkeus:

14 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Asennusprofiili nopeaan kaapeleiden kiinnittämiseen. 100 x 2000 mm.

Ainutlaatuinen patentoitu ""sienikuvio"" tekee kaapeleiden kiinnittämisen erittäin helpoksi. Sendzimir-pinnoitettu asennuslevy soveltuu tiloihin, joissa ilman epäpuhtauksien ja kosteuden määrä on vähäistä. Profiilivahvuus 1,25 mm. Moduulipituus 200 mm. Saatavilla tilauksesta myös maalattuna.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan