MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-824S As.pro. MP-MK 150S 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 150 mm
Korkeus - 14 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333043319
Sähkönumero
1467542
Toimittajan tuotenumero
MP-824S
Tukkuerä
6
Leveys:
150 mm
Korkeus:
14 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennusprofiili MP-MK
Profiilin pituus 2000, levypaksuus 1,25 mm
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


