MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-825S AsennusprofiiliMP-MK

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333043739

Sähkönumero

1467303

Toimittajan tuotenumero

MP-825S

Tukkuerä

4

Leveys:

200 mm

Korkeus:

14 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Asennusprofiili MP-MK 200S 2 m

Asennusprofiili MP-MK
Profiilin pituus 2000, levypaksuus 1,5 mm

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan