MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-826AZ As.pr. MP-MK 300AZ 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Materiaalin laatu - muu
Käyttölämpötila - -40...120 °C
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333044095
Sähkönumero
1467544
Toimittajan tuotenumero
MP-826Z4
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Väri:
sinkki
Asennusprofiili kaapelien kiinnittämiseen. Aukotuskuvion pituus 200 mm. 1,25 mm teräslevy. L=2m
Profiili ainutlaatuisella herkkusienikuviolla mahdollistaa eri kaapelien helpon kiinnittämisen. Korkealuokkainen teräs sekä erittäin kestävä Z4 pinnoite mahdollistaa käytön haastavissa olosuhteissa sekä sisä- että ulkotiloissa.
Profiili ainutlaatuisella herkkusienikuviolla mahdollistaa eri kaapelien helpon kiinnittämisen. Korkealuokkainen teräs sekä erittäin kestävä Z4 pinnoite mahdollistaa käytön haastavissa olosuhteissa sekä sisä- että ulkotiloissa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


