MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-827S As.pro MP-MK 400VAL 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333044569
Sähkönumero
1451677
Toimittajan tuotenumero
MP-827V
Tukkuerä
8
Asennusprofiili MP-MK 400V 2 m, Valkoinen RAl9010
Asennusprofiili MP-MK
Profiilin pituus 2000, levypaksuus 1,5 mm
Asennusprofiili MP-MK
Profiilin pituus 2000, levypaksuus 1,5 mm
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


