MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-832A Kiinnityssanka A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - jalustin
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333180557
Sähkönumero
1467780
Toimittajan tuotenumero
MP-832A
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
jalustin
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kiinnityssanka A
Kiinnityssanka
Kiinnityssangassa on M5-kierteytetyt kiinnitysreiät sivuilla, sekä yläpuolella M8 ja M5-kierteytetyt reiät varusteiden kiinnittämiseksi putkeen. Pultit eivät kuulu toimitukseen. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.
Kiinnityssanka
Kiinnityssangassa on M5-kierteytetyt kiinnitysreiät sivuilla, sekä yläpuolella M8 ja M5-kierteytetyt reiät varusteiden kiinnittämiseksi putkeen. Pultit eivät kuulu toimitukseen. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


