MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-902V Vinokattosovite

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333122465

Sähkönumero

1467312

Toimittajan tuotenumero

MP-902V

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

9010

Kattokiinnitin V

Kattokiinnitin
Käytetään vinossa katossa kierretangon tai kannatinkiskon kanssa. Kattokiinnitintä käytetään yhdessä kulmakiinnittimen MP-900 ja kierretangon kiinnittimen MP-925 kanssa.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan