Varastointi päättyy

MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-956V Asennuslevyn suoja V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - PVC

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325499

Sähkönumero

1467681

Toimittajan tuotenumero

MP-956V

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Asennuslevyn suoja V

Asennuslevyn suoja
Asennuslevyn suoja sopii asennuslevyille MP-110 SK ja MP-110 SL. Asennuslevyn suojaan voidaan tehdä vedonpoisto nippusiteellä.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan